Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulg., extensible

Ref.: 071512 92
Ver todas las versiones
RTCH-JNTHD-38IN-L258-373MM-PLAHNDL

Descripción

RTCH-JNTHD-38IN-L258-373MM-PLAHNDL
Carraca de cabeza articulada de 3/8 pulg., extensible
Extensible hasta un máximo de 373 mm mediante manguito de fijación con dispositivo de bloqueo

Norma: DIN 3122, ISO 3315

Transmisión de fuerza óptima

Empuñadura telescópica extensible hasta un máximo de 373 mm

Trabajo cómodo

  • Expulsión rápida con cierre de seguridad
  • Cabezal de carraca giratorio y flexible con dispositivo de bloqueo. 72 dientes con ángulo de giro de 5°.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud del mango

110 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

31 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

13 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior del manguito

20.6 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud máxima

373 mm
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

26.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Longitud mínima

258 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

492.000 g
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

37 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

258-373 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151292
Scroll to top