Riel de sujeción tipo airline de aluminio con cable redondo, perforado

Ref.: 096399 197
Ver todas las versiones

RSZSB834 CARRIL AIRLINE ALU. 834MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RSZSB834 CARRIL AIRLINE ALU. 834MM
Riel de sujeción tipo airline de aluminio con cable redondo, perforado
Para subestructuras
Para montar en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Dos perfiles de goma integrados protegen la carga contra daños
  • Incluye dos tapas de protección para proteger los bordes

Material

ALU
Más Información

Longitud

770 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.640 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Catálogo General

096399197

Ficha Técnica

32411637.pdf
Scroll to top