Riel de amarre aluminio en susp. c. cable redondo

Ref.: 096380 278
Ver todas las versiones

RSZSB330 CARRIL ALU. CON GOMA 330MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RSZSB330 CARRIL ALU. CON GOMA 330MM
Riel de amarre aluminio en susp. c. cable redondo
Puede montarse en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Dos perfiles de goma integrados protegen la carga contra daños
  • Incluye dos tapas de protección para proteger los bordes

Material

ALU
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

RSZSB330
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Catálogo General

096380278

Ficha Técnica

32411637.pdf
Scroll to top