Riel de sujeción tipo airline de aluminio con cable redondo, perforado

Ref.: 096399 198
Ver todas las versiones

RSZSB1668 CARRIL AIRLINE ALU. 1668MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RSZSB1668 CARRIL AIRLINE ALU. 1668MM
Riel de sujeción tipo airline de aluminio con cable redondo, perforado
Para subestructuras
Para montar en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Dos perfiles de goma integrados protegen la carga contra daños
  • Incluye dos tapas de protección para proteger los bordes

Material

ALU
Más Información

Longitud

1698 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.950 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Catálogo General

096399198

Ficha Técnica

32411637.pdf
Scroll to top