Material |
ALU |
Longitud |
1348 mm |
Anchura |
40 mm |
Color |
Aluminio plata |
Peso del producto (por artículo) |
0.820 kg |
Altura |
12 mm |
Catálogo General |
096399194 |
Ficha Técnica |
32411637.pdf |