Riel de sujeción tipo airline de aluminio con cable redondo, perforado

Ref.: 096399 188
Ver todas las versiones

RSZSB1112 CARRIL AIRLINE ALU.GOMA 1112MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RSZSB1112 CARRIL AIRLINE ALU.GOMA 1112MM
Riel de sujeción tipo airline de aluminio con cable redondo, perforado
Para subestructuras
Para montar en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Dos perfiles de goma integrados protegen la carga contra daños
  • Incluye dos tapas de protección para proteger los bordes

Material

ALU
Más Información

Longitud

1058 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.820 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Catálogo General

096399188

Ficha Técnica

32411637.pdf
Scroll to top