Llave angular para tubos

Ref.: 071406 57
Ver todas las versiones
DDU /ROZANG-ECK-45GRAD-2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ROZANG-ECK-45GRAD-2
Llave angular para tubos
Forma sueca, acodada en ángulo de 45°

Regulable de forma continua

Fijada con tuercas de ajuste prisioneras

Sujeción óptima con una excelente fuerza

Dentado en la cabeza dispuesto en sentido opuesto al de rotación

Duradera y resistente al desgaste

Dientes templados por inducción


Tuberías, tuercas, piezas planas

Anchura de la mordaza de sujeción

31 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

570 mm
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

2 in
Más Información

Color

Rojo
Más Información

DIN

5234
Más Información

Grosor de las mordazas

19.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2778.500 g
Más Información

Rango de agarre

65 mm
Más Información

Normas

DIN 5234
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140657

Ficha Técnica

32408735.pdf
Scroll to top