Rotulador punta fina detectable

Ref.: 0967010505
Ver todas las versiones
ROTULADOR PUNTA FINA DETECTABLE NEGRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTULADOR PUNTA FINA DETECTABLE NEGRO
Rotulador punta fina detectable
Rotulador permanente punta fina detectable diseñado y fabricado para ser utilizado en la industria alimentaria, farmacéuticas e industria química
  • Rotulador permanente punta fina adecuado para escribir etiquetas, DVDs, papel brillante…
  • Detectable por detector de metales y visible por equipos de rayos X
  • Robusto
  • Para uso de alta intensidad
  • Los materiales usados en la fabricación cumplen los siguientes requisitos:

- regulación (EC) nº 1935/2004

- regulación (EU) nº 10/2011

- regulación 1282/2011 y regulación 1183/2012

- regulación (EC) nº 2023/2006

- resolución del Consejo de Europa AP 89/1 y US FDA 21 CFR

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967010505

Ficha Técnica

530522208.pdf
Scroll to top