Rotulador permanente

Ref.: 9501015840
Ver todas las versiones
ROTULADOR-PERM-ROJO-P.CONICA-2MM

Descripción

ROTULADOR-PERM-ROJO-P.CONICA-2MM
Rotulador permanente
A-SERIES
Rotulador marcador permanente
  • Punta redonda de 3mm.
  • Indicado para escribir, dibujar, hacer bocetos, diseños, etc.
  • Cuerpo y capuchón del color de la tinta.

Unidad mínima de compra: 10 uds.

Grosor máximo de la línea

3 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

1 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

1-3 mm
Más Información
Scroll to top