Articulación, forma CS, con pinza de retención, rosca a izquierdas

Ref.: 026860816
Ver todas las versiones
HRQ-AG-71802-CS-KGL/13-(A2K)-LM8X16,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HRQ-AG-71802-CS-KGL/13-(A2K)-LM8X16,5
Articulación, forma CS, con pinza de retención, rosca a izquierdas
DIN 71802, acero cincado, pasivado azul (A2K)
  • Rótula con llave plana y tuerca hexagonal
  • Rótula con rosca a derechas, con tuerca hexagonal
  • Soporte de rótula con rosca a izquierdas

Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud desde el centro de la bola hasta el collar del punz

13 mm
Más Información

Diseño

Con arandela de seguridad
Más Información

Formulario

CS
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de la espiga desde el reborde

16.5 mm
Más Información

DIN

71802
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Longitud desde el centro de la rótula hasta el extremo de la

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.980 g
Más Información

Normas

DIN 71802
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top