Rotativo halógeno LED

Ref.: 0812420303
Ver todas las versiones
ROTATIVO LED 1224V 154X141MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO LED 1224V 154X141MM
Rotativo halógeno LED
Con imán
Homologación para ECE R65 y ECE R10
  • Diseño: 12 V/24 V
  • con imán para montar en el techo de la carrocería
  • con cable para el encendedor
  • homologado - ECE R65 y ECE R10
  • fabricado en Suiza

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

154 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0812420303

Ficha Técnica

32406840.pdf
Scroll to top