Rotativo halógeno de 12/24 V con fijación mediante tubo

Ref.: 081242 016
Ver todas las versiones
ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-129X165MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-129X165MM
Rotativo halógeno de 12/24 V con fijación mediante tubo
  • Para 12 y 24 voltios
  • Homologación ECE R65 y ECE R10
  • Producto fabricado en Suiza

Se suministra sin bombilla H1.

Clase de protección IP

IP 64
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

129 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

547.575 g
Más Información

Altura

165 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

081242016

Ficha Técnica

32406838.pdf
Scroll to top