Rotativo halógeno

Ref.: 081242036
Ver todas las versiones
ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-154X141MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROTATIVO-HALOGENO-12/24V-154X141MM
Rotativo halógeno
Con imán
Homologación para ECE R65 y ECE R10
  • Diseño: 12 V/24 V, 23 W
  • con imán para montaje en el techo de la carrocería
  • con cable para el encendedor
  • Bombilla de 12 V ya montada de fábrica
  • La bombilla de 24 V debe pedirse por separado (n.º de art. 0720 132 20)
  • homologado - ECE R65 y ECE R10
  • fabricado en Suiza

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

154 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.800 g
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

081242036

Ficha Técnica

32406838.pdf
Scroll to top