Desoxidante

Ref.: 0890200888
Ver todas las versiones
ROST-OFF-COBRA-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROST-OFF-COBRA-400ML
Desoxidante
Rost Off
Eliminador de óxido de buena calidad

Alta actividad capilar

  • Las propiedades de arrastre óptimas le confieren un elevado grado de penetración en el óxido, esto es, pueden incluso eliminarse las uniones roscadas oxidadas

Óptima eliminación del óxido

  • Penetra en el óxido y afloja los tornillos y pernos atascados

Excelentes características hidrófobas

  • Expulsa la humedad y penetra en ella, por ejemplo, de haber dificultades de contacto

Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima contra la corrosión

  • Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión

Sin ácidos ni resinas

Libre de siliconas

Compatible con caucho y juntas


Pulverice las piezas a tratar y deje que surta efecto brevemente. Con conexiones difíciles, repita la aplicación y amplíe el tiempo de remojo si es necesario.


Para aflojar uniones roscadas muy oxidadas en turismos, camiones, maquinaria agrícola y de construcción, equipos y dispositivos


Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un punto que no sea visible.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Lubricante sólido

Aditivo OMC₂
Más Información

Condiciones de densidad

Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Color

Amarillo claro transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

7.78 g/cm³
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

140 °C
Más Información

Contenido

0.4 l
Más Información

Contenedor

Lata de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Tipo de cabezal del spray

Cabezal de spray Cobra
Más Información

Peso del contenido

290 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

7,78 g/cm³ / Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 140 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890200888

Ficha Técnica

32405920.pdf

Hoja de datos de seguridad

05293496.PDF
Scroll to top