Desoxidante

Ref.: 0893241
Ver todas las versiones
ROST OFF BLUE ICE, 400 ML

Descripción

ROST OFF BLUE ICE, 400 ML
Desoxidante
Rost-Off Blue Ice
Desoxidante de alta calidad con efecto de agrietamiento e indicador de frío visual

Efecto de agrietamiento

Al enfriar la superficie del material a -45°C, aparecen finas grietas microscópicas en la capa de corrosión de los puntos de conexión. Estas grietas "abren" el óxido, por lo que se garantiza una óptima penetración del agente activo

Indicador visual de frío

Cuando se enfría a una temperatura mínima de -5 °C, el área pulverizada se vuelve azul. Se ha logrado la temperatura de procesamiento.

Óptima eliminación del óxido

  • Penetra rápidamente en el óxido y los tornillos agarrotados se aflojan
  • Las conexiones atornilladas con mucha oxidación se aflojan sin sufrir daños

Protección óptima contra la corrosión gracias al uso de aditivos de protección contra la corrosión

Protección a largo plazo contra una mayor corrosión

Sin ácidos ni resinas

Sin silicona

Compatible con caucho y juntas


Retire la mayor cantidad posible de suciedad gruesa. Agite la lata antes de usar. Pulverice las piezas atascadas (pernos) desde una distancia extremadamente corta hasta que el área pulverizada se vuelva azul. Si la pieza aún no se puede aflojar, repita el proceso.


Para aflojar sin dañar conexiones roscadas muy oxidadas en turismos, camiones, máquinas agrícolas y de construcción, montajes y dispositivos


  • Retire el material sobrante o las salpicaduras inmediatamente de las superficies sensibles y pintadas

  • Sin ácidos ni resinas

  • Sin silicona

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

-80 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Desde -5 °C, el medio se vuelve azul
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Viscosidad de la base de aceite dinámica

5 mPas
Más Información

Condiciones de densidad

Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

240 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Densidad

0.73 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,73 g/cm³ / Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, dinámica/condiciones

5 mPas / a 40°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893241
Scroll to top