TIPP®-Smartlock GS ML

Ref.: 0543903058
Ver todas las versiones
-ROSHEL-SMARTLOCK-OG-M8M10-55-58

Descripción

-ROSHEL-SMARTLOCK-OG-M8M10-55-58
TIPP®-Smartlock GS ML
Sin insertos para cajas
Para montaje de tuberías sin requisitos de aislamiento acústico
  • Fijación SMARTLOCK de eficacia demostrada para un montaje de tuberías rápido y económico
  • La abrazadera para tubos puede abrirse ampliamente, lo que permite una colocación rápida y sencilla en el tubo, en particular en trabajos por encima de la cabeza
  • Enganche de seguridad para evitar la pérdida de tornillos
  • Conexión de montaje de tuerca y lavadora M8/M10


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Peso

46 g
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Rango de agarre mínimo

55 mm
Más Información

Carga permitida

0.8 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

58 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.200 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

55-58 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top