Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 066181253
Ver todas las versiones
ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M8X1,25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M8X1,25
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

066181253

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top