Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 06614083
Ver todas las versiones
ROSCADOR TIME-SERT FORMA D M4 X 0,7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROSCADOR TIME-SERT FORMA D M4 X 0,7
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M4 x 0,7
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06614083

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top