Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 06611623
Ver todas las versiones
DDU ROSCADOR TIME-SERT FORMA D M16X2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ROSCADOR TIME-SERT FORMA D M16X2
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06611623

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top