Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 0661121753
Ver todas las versiones
ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M12X1,75
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M12X1,75
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,75
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0661121753

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top