Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 066110153
Ver todas las versiones
ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M10X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M10X1,5
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

066110153

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top