Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 0661713
Ver todas las versiones
ROSCADOR TIME-SERT FORMA D M7X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROSCADOR TIME-SERT FORMA D M7X100
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M7 x 1
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0661713

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top