Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 0661014252
Ver todas las versiones
ROSCADOR TIME-SERT FORMA C M14X125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROSCADOR TIME-SERT FORMA C M14X125
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,25
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0661014252

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top