Premontado con cable especial de acero inoxidable ABS

Ref.: 0838904291
Ver todas las versiones
ROP-CLEVIS-SY-EN795-D8MM-GK-40M

Descripción

ROP-CLEVIS-SY-EN795-D8MM-GK-40M
Premontado con cable especial de acero inoxidable ABS
Cable de acero inoxidable ABS de 6 y 8 mm con cabeza de horquilla a presión y longitudes predeterminadas
  • Cable de acero inoxidable fabricado de acero V4A especialmente robusto, para sistemas de línea de vida ABS Lock SYS I-IV, prefabricado con cabeza de horquilla a presión y longitudes predeterminadas.
  • Hasta 20 m en saltos de 2,5 m, de 20 a 80 m en saltos de 5 m.
  • Se puede hacer por metro individual a partir de 80 m.

Se utiliza para asegurar todos los sistemas de cuerda ABS I - IV

Material

SST
Más Información

Longitud

40 m
Más Información

Diámetro del cable de acero

8 mm
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Peso

10.08 kg
Más Información

Categoría

III
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Código del sistema armonizado

73121098
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.080 kg
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top