Abrazadera intumescente plus

Ref.: 0498200107
Ver todas las versiones
-ROMAN-PLUS-W7-(200-280)

Descripción

-ROMAN-PLUS-W7-(200-280)
Abrazadera intumescente plus
De EDPM resistente a la intemperie con marco de aluminio integrado
Para juntas de tuberías en techos y paredes de paneles de perfil

Producto perfecto para instalación posterior

La abrazadera intumescente se puede cortar a lo largo de la costura del cordón para que encaje fácilmente alrededor del tubo

Abrazadera intumescente ajustable

  • Todas las formas de perfil gracias al marco de aluminio integrado
  • Varios diámetros de tubo
  • Varias formas de techo

Resistente

La abrazadera intumescente es resistente a los siguientes elementos:

  • Hielo y nieve
  • Granizo
  • Vibraciones
  • Torceduras y constricciones en el tubo
  • Rayos UV y exposición al ozono
  • Óxido

Producto apto para


  • Tubos

  • Cables para instalaciones eléctricas

  • Sistemas fotovoltaicos

  • Tubos colectores solares

  • Antenas de televisión

  • Pararrayos

  • Antenas de TV

  • Accesorios de carrocería

44

Material

EPDM
Más Información

Grosor del marco

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Material del marco

Aluminio
Más Información

Longitud

440 mm
Más Información

Grosor EPDM

2.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de insertos

8 Uds
Más Información

Anchura

440 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Ancho de la boca

160 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de tubería óptimo

200 - 280 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

125 °C
Más Información

Tamaño

W7
Más Información

Diámetro de tubo máximo

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

401693000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

115 °C
Más Información

Longitud x anchura

440 x 440 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top