Película especial

Ref.: 08914589
Ver todas las versiones
ROLLO-LAMINA-RESINA-50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO-LAMINA-RESINA-50M
Película especial

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

3.5 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

392207990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08914589

Ficha Técnica

32406884.pdf

Ficha Técnica

32406885.pdf
Scroll to top