ESTROPAJO-NYLON-GRIS-5M-115MM Estropajo abrasivo de nailon Ultra-Fine S Estropajo abrasivo de nailon extraflexible para limpiar superficies (desoxidación) y matear piezas nuevas, pintura vieja y aluminio. Para un uso óptimo en zonas críticas como pliegues, esquinas, hendiduras u otras esquinas y bordes afilados y en piezas interiores de la carrocería
Lijado de imprimaciones de reacción y masillas de imprimación, además de masillas de imprimación de 2 componentes
Retoque de las imperfecciones de revestimiento, p. ej., el efecto de "piel de naranja"
Desbastado de espacios intermedios durante los trabajos de pintura en bandas de revestimiento
Eliminación de manchas al aplicar capas de pintura
Desbastado de termoplásticos
Lijado fino de componentes de GFRP
Retoque de trabajos de pintura
Desbaste de superficies adyacentes a puntos de reparación para absorber los bordes del abanico de spray y para una transición de colores perfecta, en particular en trabajos con pintura metálica que requieran de dos capas
https://www.wurth.es/rollo-en-estropajo-abrasivo-de-nylon-115x5m-p1000-uf-gris0585805600ESTROPAJO-NYLON-GRIS-5M-115MMESTROPAJO-NYLON-GRIS-5M-115MM<br>Estropajo abrasivo de nailon Ultra-Fine S<br>Estropajo abrasivo de nailon extraflexible para limpiar superficies (desoxidación) y matear piezas nuevas, pintura vieja y aluminio. Para un uso óptimo en zonas críticas como pliegues, esquinas, hendiduras u otras esquinas y bordes afilados y en piezas interiores de la carrocería<br><ul><li>Lijado de imprimaciones de reacción y masillas de imprimación, además de masillas de imprimación de 2 componentes</li><br/><li>Retoque de las imperfecciones de revestimiento, p. ej., el efecto de "piel de naranja"</li><br/><li>Desbastado de espacios intermedios durante los trabajos de pintura en bandas de revestimiento</li><br/><li>Eliminación de manchas al aplicar capas de pintura</li><br/><li>Desbastado de termoplásticos</li><br/><li>Lijado fino de componentes de GFRP</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Retoque de trabajos de pintura</p><br/><P>Desbaste de superficies adyacentes a puntos de reparación para absorber los bordes del abanico de spray y para una transición de colores perfecta, en particular en trabajos con pintura metálica que requieran de dos capas</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1109965.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1109965.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Material enrollado/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Material enrollado/Rollo de vellón de lijado2024-02-16T19:52:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!