Contrapeso adhesivo de acero

Ref.: 083014 415
Ver todas las versiones
CONTRAPESA TURISMOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA TURISMOS
Contrapeso adhesivo de acero
Para turismos
En rollo para cortar
  • Con superficie galvanizada y lacada y cinta adhesiva oscura térmicamente estable hasta los 180 °C
  • Ahorro de tiempo, ya que no hay necesidad de buscar y clasificar los pesos individuales
  • Segmentos de 1000 x 5 g (5 kg)

Se puede usar con cualquier llanta de aluminio.

Número de cortes

1000 Uds
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

12.75 m
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio
Más Información

Peso de compensación

5 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5168.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Altura

3.8 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

12750 x 19 x 3,8 mm
Más Información

Anchura x grosor

19 x 3,8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

083014415

Ficha Técnica

32406697.pdf
Scroll to top