Tubo de paso universal

Ref.: 0544020002
Ver todas las versiones
-RFH-A2GU-ID75-110-B40MM-D150

Descripción

-RFH-A2GU-ID75-110-B40MM-D150
Tubo de paso universal
Sello universal de acero inoxidable para tubos y cables. Acero inoxidable con tecnología de anillo de segmento superior de goma de gran resistencia. Sellado de tubos o cables de nueva instalación, además de los ya montados.

Tecnología de anillo de segmento superior

  • De caucho robusto
  • Para uso universal
  • La junta puede ajustarse con facilidad
  • Menor necesidad de espacio

Marcado exacto del diámetro

Permite un sellado rápido y fiable con menor tiempo de montaje

Divisibilidad

También puede utilizarse para sellar tubos ya montados

Control de par integrado

Garantiza una instalación segura

Perfil semicircular

Garantiza la máxima estabilidad

Segmentos unidos mediante membrana

Durante el montaje, no se sueltan piezas

Borde extraíble

Extracción sencilla de los segmentos

Tapón ciego incluido

Apto también para estancar aberturas en depósitos


Solución universal para sellar conductos de aguas residuales y tubos de transporte de sustancias en trabajos de fontanería; instalación de calefacciones, aires acondicionados y equipos eléctricos, y construcción de tubos y tuberías subterráneos

Diseño

Puede dividirse posteriormente
Más Información

Presión máxima

1 bar
Más Información

Material del tornillo

Acero inoxidable A2
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dureza Shore A

55
Más Información

Anchura del sellado

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para orificios de perforación central/forr

150 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Material del perfil

Acero inoxidable A2
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1237.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

75 mm/90 mm/110 mm
Más Información
Scroll to top