Rodillo de vellón abrasivo

Ref.: 0673012018
Ver todas las versiones
ROD.VELLON P180 D200 4CAPAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROD.VELLON P180 D200 4CAPAS
Rodillo de vellón abrasivo
Vellón abrasivo plisado, abierto y multicapa
  • Excelente ajuste a los contornos existentes
  • Lijado de superficies y perfiles sin apenas transición
  • Alto nivel de flexibilidad que permite procesar áreas más grandes

Grano 100 (grueso)

Óxido de aluminio, para niveles de rugosidad Rt de 3,3 - 3,9 μm

Grano 180 (fino)

Óxido de aluminio, para niveles de rugosidad Rt de 2,9 - 3,6 μm

Grano 280 (muy fino)

Carburo de silicio, para niveles de rugosidad Rt de 1,1 - 1,8 μm


Trabajos de lijado ligero, trabajos de limpieza, trabajos de desbarbado ligero, bruñido


Otros factores que afectan a la rugosidad alcanzable son el diámetro, la presión de contacto, el material, la velocidad de corte, etc.

Tamaño de la rejilla del vellón

180
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal no ferroso
Más Información

Número de capas

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

297.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0673012018

Ficha Técnica

32405628.pdf
Scroll to top