Rodillo abrasivo de vellón doblado

Ref.: 0672919400
Ver todas las versiones
SANDRLL-FLC-400VERYFINE-100X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDRLL-FLC-400VERYFINE-100X100
Rodillo abrasivo de vellón doblado
Rodillo de bruñido confeccionado en vellón de lijar doblado para un mateado prácticamente libre de resaltos lineales. Con una cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie y pulidoras con mandril de sujeción.

Vellón abrasivo doblado

Mateado de líneas prácticamente libre de resaltos en todos los materiales

Doble impregnación

Vida útil excepcionalmente prolongada en comparación con los rodillos de bruñido convencionales

Codificación de color

Estructura de finura de fácil asignación

Velocidad periférica

La exigida por la máquina utilizada, sin superar las 3700 rpm.


A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.


Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.


Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.


Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.


Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.

Diseño

Muy fino
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3700 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Violeta
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Tamaño del grano

400
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

397.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 100 x 19 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0672919400

Ficha Técnica

32405625.pdf
Scroll to top