Rodillo de bruñido CERALINE

Ref.: 0672939080
Ver todas las versiones
RODILLO-VELLON-FLC/LIN-115X100MM

Descripción

RODILLO-VELLON-FLC/LIN-115X100MM
Rodillo de bruñido CERALINE
Para la eliminación de arañazos leves, mateado y bruñido prácticamente perfectos, además de igualamiento de chapas metálicas previamente lijadas. Permite conseguir superficies impresionantes: limpia las capas de óxido y al mismo tiempo elimina la decoloración.

Vida útil excepcionalmente prolongada y una generación de calor significativamente inferior

Gran diámetro externo

Eficaz y muy duradero

El grano abrasivo de cerámica de altas prestaciones proporciona un rectificado uniforme y bien definido (acabado cepillado) y consigue una vida útil muy prolongada.

Rápido, no deja zonas resaltadas

El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el rectificado uniforme necesario de forma rápida y sin dejar zonas resaltadas.

Estructura de finura de fácil asignación

Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.


  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto.

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.

  • Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

  • Velocidad periférica: La exigida por la máquina utilizada, sin superar las 3700 rpm.

Tamaño de la rejilla de lino

60
Más Información

Tamaño de la rejilla del vellón

80
Más Información

Diseño

Extragrueso
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

3400 m/min
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

511.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

115 x 100 x 19 mm
Más Información
Scroll to top