Rodillo pequeño, pelo de 18 mm

Ref.: 0693010166
Ver todas las versiones
MINI-RODILLO-PELO-18MM-100MM

Descripción

MINI-RODILLO-PELO-18MM-100MM
Rodillo pequeño, pelo de 18 mm
Cubierta resistente de poliamida no tejida de excelente calidad
  • Retención de la forma
  • Fibrs con excelente recuperación de la forma
  • Poca pelusa, sin rastro
  • Muy pocas salpicaduras
  • Excelente absorción y aplicación de la pintura
  • Resistente a disolventes
  • Vida útil muy larga
  • De la máxima calidad, acabado uniforme

Para todos los materiales de pintura


Para superficies lisas o levemente texturizadas, puntos, esquinas y contornos de difícil acceso


Para uso tanto en interiores como en exteriores

Material

PA
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.300 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información
Scroll to top