Rueda de transporte

Ref.: 09610011
Ver todas las versiones
RODILLO PARA CABALLETE 961 001

Descripción

RODILLO PARA CABALLETE 961 001
Rueda de transporte
Para caballetes de montaje
  • Con rodamiento de bolas
  • Se puede montar en el caballete existente retirando el brazo extensible

Profundidad

50 mm
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1746.000 g
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09610011
Scroll to top