Rodillo abrasivo de vellón de pulido fino

Ref.: 0672956410
Ver todas las versiones

CEPILLO-VELLON-60X40X6MM-P100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-VELLON-60X40X6MM-P100
Rodillo abrasivo de vellón de pulido fino
Para conseguir unas superficies excepcionales, eliminar capas de óxido y eliminar la decoloración
Para mejorar el aspecto de las superficies, limpiar las capas de óxido y eliminar la decoloración.
  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa de forma más fina, mientras que a velocidades bajas, el grano fino actúa de forma más basta

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta provoca un desgaste prematuro

  • Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice granos más gruesos

Máxima velocidad de rotación

10000 1/min
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

15 m/s
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima

10 m/s
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

5000 1/min
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.440 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

60 x 40 x 6 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima/máxima

10-15 m/s
Más Información

Catálogo General

0672956410

Ficha Técnica

32405620.pdf
Scroll to top