Rodillo abrasivo de vellón de pulido fino

Ref.: 0672955310
Ver todas las versiones

CEPILLO DE VELLÓN 50X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO DE VELLÓN 50X30
Rodillo abrasivo de vellón de pulido fino
Para conseguir unas superficies excepcionales, eliminar capas de óxido y eliminar la decoloración
Para mejorar el aspecto de las superficies, limpiar las capas de óxido y eliminar la decoloración.
  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa de forma más fina, mientras que a velocidades bajas, el grano fino actúa de forma más basta

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta provoca un desgaste prematuro

  • Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice granos más gruesos

Máxima velocidad de rotación

12000 1/min
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

20 m/s
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima

15 m/s
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

6000 1/min
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.200 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

50 x 30 x 6 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima/máxima

15-20 m/s
Más Información

Catálogo General

0672955310

Ficha Técnica

32405620.pdf
Scroll to top