Rodillo de bruñido

Ref.: 06729100
Ver todas las versiones
RODIL.VELLON 100X100P:100 (702 460)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODIL.VELLON 100X100P:100 (702 460)
Rodillo de bruñido
Vellón de lijado
  • Con chaveta de 6 mm y 19 orificios para lijadoras de superficies
  • Dureza media
  • Corindón sintético
  • Segmentos de lijado unidos con resina sintética
  • Produce impresionantes superficies sobre acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etc. También para la limpieza de depósitos de óxido y el alisado de plásticos y madera.
  • Velocidad periférica: Aquella que especifique la máquina utilizada, sin ser superior a 30 m/s = 3700 rpm

Produce impresionantes superficies sobre acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etc. También para la limpieza de depósitos de óxido y el alisado de plásticos y madera.


Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.


Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.


Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.


Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.


Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.

Anchura

100 mm
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 100 x 19 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06729100

Ficha Técnica

32405624.pdf
Scroll to top