Rodillo de pulir

Ref.: 067303 150
Ver todas las versiones
ROD.DE ALGODON DURO 150 10CAPAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROD.DE ALGODON DURO 150 10CAPAS
Rodillo de pulir
Duro
  • Hasta tres veces más potencia de eliminación de material con tiempos de trabajo más cortos
  • Revestimiento más ligero para facilitar el manejo
  • Se necesita aplicar menos presión de contacto, por lo que produce menos cansancio
  • Reduce costes gracias a su consumo de pasta, significativamente más reducido que el de los rodillos de tela convencionales
  • No araña gracias a la estructura superficial, constantemente cambiante, y a la capacidad de doblarse de sus capas
  • Estos rodillos de pulir están confeccionados en vellón adherido únicamente por medios mecánicos, innovador y flexible desarrollado especialmente para un pulido altamente brillante
  • 10 capas

Cuanto mejor sea el lijado previo, el esfuerzo de pulido será menor y se ahorrará más tiempo. Para los metales es necesario efectuar un lijado previo con un tejido abrasivo de grano 280 o 320.


Cada paso de trabajo debe realizarse transversalmente o en diagonal con respecto al anterior.


Importante: Si las distintas fases de trabajo no se llevan a cabo con cuidado, las imperfecciones resaltarán más en la superficie durante el pulido.


Debe utilizarse un set de rodillos de pulir distinto para cada pasta. De esta forma, se evita que las diferentes pastas se mezclen, con el consiguiente deterioro del resultado.


Limpie los rodillos de pulir obstruidos haciendo presión suavemente con un cepillo de alambre.


Elimine los restos de pulido de la superficie con limpiador de frenos.


Las recomendaciones de aplicación son de carácter general y dependen de la calidad de la superficie inicial o del grado de exigencia de la superficie final.


Velocidad de trabajo recomendada: aproximadamente 25 m/s. (Correspondiente a las etapas 4-6 en el caso de PM 200-E).


El procedimiento y la velocidad que deben aplicarse dependen de cada caso.


Realice pruebas preliminares o lleve a cabo sus propias pruebas.


Pulido previo de metales no ferrosos (en particular de aleaciones blandas de metales ligeros), pulido de acero y acero inoxidable. junto con la pasta para pulido adecuada.


Materiales en los que puede trabajarse: acero, acero inoxidable y metales no ferrosos


Aplique la pasta con la máquina en marcha.

Se puede utilizar en acero

Más Información

Se puede utilizar para acero inoxidable

Más Información

Se puede utilizar para metales no ferrosos

Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

59111000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

067303150

Ficha Técnica

32405628.pdf
Scroll to top