RODIL.ALAMBRE A/2 100X70 (702 460) Cepillo cilíndrico con acabado satinado. Acero inoxidable ondulado con orificio Excelente para cepillado de intensidad media en piezas de trabajo de gran tamaño de acero inoxidable, aluminio y madera en uso manual y mecánico. Con alta densidad de cerdas, alta concentricidad y resistencia al desgaste.
Mayor estabilidad durante el cepillado
Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas
Resultados de mecanizado uniformes y consistentes gracias a la disposición uniforme de las cerdas
Para uso en tronzadoras
Desbarbado, limpieza y eliminación de capas de óxido y pinturas
Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
Se puede utilizar en todas las máquinas de accionamiento estacionario estándar y esmeriladoras gracias a los diámetros de orificio variables.
Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.
https://www.wurth.es/rodillo-de-alambre-inoxidable-a2-100x70x19067297870RODIL.ALAMBRE A/2 100X70 (702 460)RODIL.ALAMBRE A/2 100X70 (702 460)<br>Cepillo cilíndrico con acabado satinado.<br>Acero inoxidable ondulado con orificio<br>Excelente para cepillado de intensidad media en piezas de trabajo de gran tamaño de acero inoxidable, aluminio y madera en uso manual y mecánico. Con alta densidad de cerdas, alta concentricidad y resistencia al desgaste.<br><ul><li>Mayor estabilidad durante el cepillado</li><li>Las cerdas de alambre trenzado actúan juntas</li><li>Resultados de mecanizado uniformes y consistentes gracias a la disposición uniforme de las cerdas</li><li>Para uso en tronzadoras</li></ul><br><P>Desbarbado, limpieza y eliminación de capas de óxido y pinturas</P><br><ul><li>Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.</li><br/><li>Se puede utilizar en todas las máquinas de accionamiento estacionario estándar y esmeriladoras gracias a los diámetros de orificio variables.</li><br/><li>Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37440.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/37440.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, lijadoras-pulidoras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, lijadoras-pulidoras/Cepillo acero inox. p. acabado satinado2024-02-16T19:54:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!