RODILLO-COMBINADO-100X100MM-P150/180 Rodillo de bruñido Combinación de vellón de lijado y lino
Con cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie
Fijación media
Corindón especial convencional
Segmentos de lijado unidos con resina sintética
Velocidad periférica: Aquella que especifique la máquina utilizada, sin ser superior a 30 m/s = 3700rpm
Producto apto para mateado y bruñido. Elimina pequeños arañazos de metales, plásticos duros y madera
Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje de acero, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.
Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.
Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
https://www.wurth.es/rodillo-combinado100x100x19-p180-1500672918150RODILLO-COMBINADO-100X100MM-P150/180RODILLO-COMBINADO-100X100MM-P150/180<br>Rodillo de bruñido<br>Combinación de vellón de lijado y lino<br><ul><li>Con cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie</li><li>Fijación media</li><li>Corindón especial convencional</li><li>Segmentos de lijado unidos con resina sintética</li><li>Velocidad periférica: Aquella que especifique la máquina utilizada, sin ser superior a 30 m/s = 3700<SUP> </SUP>rpm</li></ul><br><P>Producto apto para mateado y bruñido. Elimina pequeños arañazos de metales, plásticos duros y madera</P><br/><P>Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje de acero, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.</P><br><P>Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.</P><br/><P>Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.</P><br/><P>Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.</P><br/><P>Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2822443.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2822443.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Rodillos/anillos abrasivos/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Rodillos/anillos abrasivos/Rodillo abrasivo, vellón/lino2024-02-16T19:53:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!