Rodillo de bruñido

Ref.: 067291080
Ver todas las versiones
RODIL.COMB.100X100P:80/100 (702 460)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODIL.COMB.100X100P:80/100 (702 460)
Rodillo de bruñido
Combinación de vellón de lijado y lino
  • Con cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie
  • Fijación media
  • Corindón especial convencional
  • Segmentos de lijado unidos con resina sintética
  • Velocidad periférica: Aquella que especifique la máquina utilizada, sin ser superior a 30 m/s = 3700 rpm

Producto apto para mateado y bruñido. Elimina pequeños arañazos de metales, plásticos duros y madera


Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje de acero, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.


Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.


Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.


Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.


Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.

Tamaño de la rejilla de lino

80
Más Información

Tamaño de la rejilla del vellón

100
Más Información

Diseño

Con cuña cónica de 6 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Orificio de perforación

19 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

30 m/s
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón especial convencional
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

455.000 g
Más Información

Diámetro x ancho x orificio de perforación

100 x 100 x 19 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

067291080

Ficha Técnica

32405624.pdf
Scroll to top