Rodillo de lija laminado

Ref.: 0672025120
RODILLO ABRASIVO 165X25X25 P120
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO ABRASIVO 165X25X25 P120
Rodillo de lija laminado
Con cuña cónica de 6 mm y orificio de tamaño 19 para lijadoras de superficie.
  • Dureza media
  • Corindón sintético
  • Discos de lijado unidos con resina sintética
  • Velocidad periférica: La que especifique la máquina utilizada, pero no debe ser superior a aprox. 30 m/s = 3700 rpm

Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.


Para rectificación preliminar y estructuración potente. Elimina arañazos, óxido, pintura antigua, rebabas.


Es posible eliminar incluso arañazos profundos en acero inoxidable con el grano 40.


Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.


Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.


Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.


Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0672025120

Ficha Técnica

32405623.pdf

Ficha Técnica

32405624.pdf
Scroll to top