Rodillo de rectificado satinado CERALINE

Ref.: 0672912180
Ver todas las versiones
RODILLO-ABRAS-FLC/LIN-MEDIUM-115X50MM

Descripción

RODILLO-ABRAS-FLC/LIN-MEDIUM-115X50MM
Rodillo de rectificado satinado CERALINE
Para la eliminación de arañazos leves, mateado y bruñido prácticamente perfectos, además de igualamiento de chapas metálicas previamente lijadas. Permite conseguir superficies impresionantes: limpia las capas de óxido y al mismo tiempo elimina la decoloración.

Vida útil excepcionalmente prolongada y una generación de calor significativamente inferior

Gran diámetro externo

Eficaz y muy duradero

El grano abrasivo de cerámica de altas prestaciones proporciona un rectificado uniforme y bien definido (acabado cepillado) y consigue una vida útil muy prolongada.

Rápido, no deja zonas resaltadas

El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el rectificado uniforme necesario de forma rápida y sin dejar zonas resaltadas.

Estructura de finura de fácil asignación

Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.


Con rosca M14, apto para utilizarse con pulidoras o con radiales angulares y pulidoras de ángulos con control de velocidad.


  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto.

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.

  • Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.

  • Velocidad periférica: La exigida por la máquina utilizada, sin superar las 3200 rpm.

Diseño

Intermed.
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3400 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Rosca de conexión

M14
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.500 g
Más Información

Diámetro x anchura x rosca de conexión

115 x 50 x M14
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top