https://www.wurth.es/rodilleras-antigolpe-kevlar-soft-en14404089903004RODILLERAS ANTIGOLPE KEVLAR SOFT EN14404RODILLERAS ANTIGOLPE KEVLAR SOFT EN14404<br>Rodilleras SOFT<br>Para trabajar en superficies lisas y superficies delicadas<br><p class="level1">Certificadas de acuerdo con DIN EN 14404</p><P></P><p class="level1">Superficie altamente resistente a la abrasión con 300 g/m² de Kevlar<SUP>®</SUP></p><P></P><p class="level1">Excelente comodidad</p><ul><li>La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente</li><li>Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligereza y seguridad</li></ul><P></P><p class="level1">Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas</p><P>Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de excelente calidad</P><P></P><p class="level1">Amortiguación máxima a pesar del bajo espesor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor</p><P></P><p class="level1">Material de excelente calidad</p><ul><li>El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío</li><li>El revestimiento resistente de LYCRA<SUP>®</SUP> evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel</li><li>Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la vez que flexibles.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38935.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38935.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Todas las categorías/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Protección para las rodillas/Todas las categorías/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Protección para las rodillas/Rodilleras2024-02-16T19:38:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!