Rodilleras EXTREME

Ref.: 089903002
Ver todas las versiones

RODILLERA-EXTREM

Descripción

RODILLERA-EXTREM
Rodilleras EXTREME
Para trabajar en superficies muy duras e irregulares

Certificadas de acuerdo con DIN EN 14404

Superficie altamente resistente a la abrasión con 600 g/m2 de Kevlar®; puede resbalar en determinadas condiciones

Excelente comodidad

  • La almohadilla de la rodillera se adapta a la forma de la rodilla rápidamente
  • Bajo peso (aprox. 250 g/par), ligereza y seguridad

Sin tensión unilateral ni cortes en las corvas

Gracias a las tiras de cloropreno con cierres ajustables de gancho y bucle universales de excelente calidad

Amortiguación máxima a pesar del bajo espesor del material gracias a un diseño de varias capas de 12 mm de grosor

Material de excelente calidad

  • El cloropreno impermeable de 3 mm de grosor almacena el calor y protege las articulaciones y los músculos del frío
  • El revestimiento resistente de LYCRA® evita la sudoración excesiva y se seca rápidamente. Las rodilleras se pueden usar directamente sobre la piel
  • Todas las costuras están cosidas con hilo elástico y, por lo tanto, son extremadamente resistentes a la vez que flexibles.

Material

Kevlar®
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

245 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas

1 par
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Estándar EN

EN14404:2004 + A1:2010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

296.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Normas

EN14404:2004 + A1:2010
Más Información

Catálogo General

089903002

Declaración de conformidad EN

Y120230712020000147762314a7b4c90
Scroll to top