Rodilleras Ergo Pad

Ref.: M437484999
Ver todas las versiones
RODILLERA ERGO NEGRO/ROJO

Descripción

RODILLERA ERGO NEGRO/ROJO
Rodilleras Ergo Pad
Acolchado de alta calidad con forma ergonómica que se adapta perfectamente a la rodilla
  • Diseño ergonómico para una comodidad y una seguridad óptimas
  • Excelentes propiedades de amortiguación
  • Material ligero y duradero
  • A prueba de perforaciones
  • Diseñadas para nuestros pantalones de trabajo DIN EN 14404

Longitud

248 mm
Más Información

Anchura

148 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

Tamaño único
Más Información

Código del sistema armonizado

392620000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.500 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M437484999

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top