Rociador ducha para mural

Ref.: 0888102028
Ver todas las versiones
ROCIADOR-DUCHA-MURAL-CROMO-1JET-1/2PULG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROCIADOR-DUCHA-MURAL-CROMO-1JET-1/2PULG
Rociador ducha para mural
Rociador de ducha para mural encastrado

Características

  • Robusto y antivandálico.
  • Fabricado en latón cromado.
  • Mecanismos internos anti calcáreos.
  • Especialmente diseñado para su instalación en lugares públicos.
  • Cabezal fijo.
  • Conexión a red de ½”.

Profundidad

132 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Presión de trabajo máxima

8 bar
Más Información

Sistema antical

Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

5 °C
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

706.640 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Presión de trabajo mínima

0.5 bar
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

70 °C
Más Información

Temperatura de trabajo mínima/máxima

5 hasta 70 °C
Más Información

Presión de trabajo mínima/máxima

0,5-8 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888102028

Ficha Técnica

556355492.pdf
Scroll to top