Alicates planos de fontanería/metalurgia

Ref.: 071543 030
Ver todas las versiones
DDU /ROBIEGZANG-SPENGLER/KLL-L240MM

Descripción

DDU /ROBIEGZANG-SPENGLER/KLL-L240MM
Alicates planos de fontanería/metalurgia
  • Acero forjado, bruñido, resistente a la torsión
  • Mangos con revestimiento de PVC

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Diseño

Lanzado
Más Información

Material de la empuñadura

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

421.900 g
Más Información
Scroll to top