Conducto eléctrico rígido WPKu-EM-F-H0

Ref.: 0975247016
Ver todas las versiones

-PANZER-WPKU-EM-H0-STARR-EN16-3M

Descripción

-PANZER-WPKU-EM-H0-STARR-EN16-3M
Conducto eléctrico rígido WPKu-EM-F-H0
Con manguito moldeado en un lado

Sin halógenos

No genera gases tóxicos ni corrosivos en caso de incendio


Para montaje en superficie: se necesitan unos valores de presión y resistencia a impactos intermedios

Fuerza de carga a 5 cm

750 N
Más Información

Material

PLA-SPEC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Longitud

111 m
Más Información

Diseño

Con manguito de formado en un lado
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

3342
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Resistencia a impactos a 100 mm

2 kg
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-2-4
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

39173100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Diámetro interno

13.4 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Normas

EN 61386-21, VDE 0605-2-4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top