Placa de unión VARIFIX® , forma en T

Ref.: 0862006115
Ver todas las versiones
CONECTOR T VARIFIX C41
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR T VARIFIX C41
Placa de unión VARIFIX® , forma en T
Con orificios oblongos

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Para uniones en T y juntas transversales en rieles de montaje de tipo C

  • Estructuras de soporte y estructuras libres

  • También se puede montar directamente en la disposición de los huecos de los rieles de montaje C

Distancia entre orificios 2

100 mm
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Ancho de perfil

42 mm
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Diseño

Orificio alargado
Más Información

Altura del perfil

35 mm
Más Información

Peso

1070 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Longitud 2

155 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

15 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72166110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

910.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

40 x 15 mm
Más Información
Scroll to top